Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286JP
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso300 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesEntornos polvorientos o sucios, utilizados en ambientes húmedos
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa79.00–68.00 / 34.00 A
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Pie de página
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Diagrama de cableado