Motion
WDP10P2AC
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601274
No. Fabricante WDP10P2AC
Precio3,772.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (sin pintura) - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601274
No. Fabricante WDP10P2AC
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
Su precio$3,772.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    21.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    29.8 pies-libras
  • Peso
    125 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Panaderías, enlatas, fabricantes de cosméticos para motores sanitarios, fácilmente limpios, lácteos, fármacos, motores fácilmente limpios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    26.50–23.80 / 11.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    11.9 A, 23.8 a 26.5 A
  • Modelo
    DD49
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (sin pintura)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382097752
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,1760 RPM,WDP10P2AC,208-230/460 V,2
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
  • Certificación BISSC®
  • Aisladores de cojinetes VBX® de InproSeal en el extremo de transmisión (ambos extremos en el bastidor 180–210 )
  • Eje de acero inoxidable 303
  • Varios drenajes de tipo T inoxidables
  • Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
  • Placa de identificación extragrande grabada a láser
  • Salida de cable sellada con RTV
  • Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
  • Marco de acero inoxidable
  • Cables de conexión fáciles de leer
  • Inhibidor del óxido en el rotor
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B
  • Aplicaciones: adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"