Motion
D125P1FS
Motor de uso general - 125 hp, 3600 rpm, 3 fases, 380//460 V, armazón de 404TS, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2950 rpm - 3565 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601284
No. Fabricante D125P1FS
Precio15,629.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 3600 rpm, 3 fases, 380//460 V, armazón de 404TS, carcasa ODP (prueba de goteo abierta), 50/60 Hz, base de 2950 rpm - 3565 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601284
No. Fabricante D125P1FS
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
Precio15,629.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404TS
  • Longitud total de la dimensión C
    29.5 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    184.1 pies-libras
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    2950 rpm - 3565 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Código de armonización
    8501.53.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382096656
  • Corriente máxima permitida
    136 A, 169 A
  • Modelo
    DC97
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    380//460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6212-2Z-J
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382096656
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125 CV,3565 Y 2950 RPM,D125P1FS,460 Y 38

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo