Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C39.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete661.7 pies-libras
- Peso1200 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base985 rpm - 1190 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.53.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382097448
- Corriente máxima permitida174 A, 214 A
- ModeloFS55
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382097448
- Diagrama de cableado