Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor444TS
- Longitud total de la dimensión C34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete294.6 pies-libras
- Peso1100 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3565 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.53.6000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida179 A
- ModeloFS37
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382097882
- Diagrama de cableado