Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445TS
- Longitud total de la dimensión C36 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete368.3 pies-libras
- Peso1200 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base2945 rpm - 3565 rpm
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra clave250 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.53.8040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida276 A, 341 A
- ModeloFS38
- Caballos de fuerza del motor250 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382097493
- Diagrama de cableado