Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365T
- Longitud total de la dimensión C29.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Par de apriete220.8 pies-libras
- Peso580 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base985 rpm - 1190 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382095260
- Corriente máxima permitida57 A, 71 A, 115 A, 143 A
- ModeloDC73
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212-2Z-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382095260
- Diagrama de cableado