Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor365TS
- Longitud total de la dimensión C27.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete220.8 pies-libras
- Peso600 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesCompresores, ventiladores, manipulación de materiales, bombas
- RPM base1480 rpm - 1785 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
- Descripción Palabra clave75 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa172.00 / 86.00 A
- Eficiencia a plena carga95.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382095321
- Corriente máxima permitida86 A, 106 A, 172 A, 211 A
- ModeloDC83
- Caballos de fuerza del motor75 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6212-2Z-J
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382095321
- Diagrama de cableado