Motion
NT7E2BE
Motor de eje sólido vertical - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213VP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04601339
No. Fabricante NT7E2BE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 213VP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04601339
No. Fabricante NT7E2BE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213VP
  • Peso
    210 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de eje sólido vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP,1750 RPM,NT7E2BE,230/460 V,213V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good