Motion
NT1P3BE
Motor de eje sólido vertical - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145VP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1165 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04601344
No. Fabricante NT1P3BE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje sólido vertical - 1 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145VP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1165 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #04601344
No. Fabricante NT1P3BE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145VP
  • Longitud total de la dimensión C
    16 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1165 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    1.8 A, 3.6 A
  • Modelo
    DJ88
  • Categoría del motor
    Motor de eje sólido vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1165 RPM,NT1P3BE,230/460 V,145VP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good