Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145VP
- Longitud total de la dimensión C16 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso45 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3505 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.4 A, 4.8 A
- ModeloDK02
- Categoría del motorMotor de eje sólido vertical
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono3600 rpm
- Diagrama de cableado