Motion
U7P3DC
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 254TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 975 rpm, base de 1180 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601406
No. Fabricante U7P3DC
Precio2,913.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1200 rpm, 3 fases, 190/380//208-230/460 V, armazón de 254TC, carcasa totalmente cerrada y enfriada por ventilador (TEFC), 50/60 Hz, 975 rpm, base de 1180 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601406
No. Fabricante U7P3DC
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
Precio2,913.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Longitud total de la dimensión C
    24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Par de apriete
    33.3 pies-libras
  • Peso
    180 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • RPM base
    975 rpm - 1180 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.60–19.00 / 9.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382088781
  • Corriente máxima permitida
    9.5 A, 11.4 A, 19 a 20.6 A, 22.9 A
  • Modelo
    DY92
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382088781
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 CV,1180 Y 975 RPM,U7P3DC,208-230/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"