Motion
U2P2DCR
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1750 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601412
No. Fabricante U2P2DCR
Precio753.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1435 rpm - base de 1750 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601412
No. Fabricante U2P2DCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$753.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    6 pies-libras
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • RPM base
    1435 rpm - 1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.90–5.70 / 2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382098537
  • Corriente máxima permitida
    2.8 A, 3.3 A, 5.7 a 5.9 A, 6.6 A
  • Modelo
    FN31
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382098537
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CV,1750 Y 1435 RPM,U2P2DCR,208-230/460

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo