Motion
U3P2DCR
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601413
No. Fabricante U3P2DCR
Precio935.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601413
No. Fabricante U3P2DCR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio935.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Longitud total de la dimensión C
    16.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • RPM base
    1455 rpm - 1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.40–7.80 / 3.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    3.9 A, 4.7 A, 7.8 a 8.4 A, 9.4 A
  • Modelo
    DK38
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382098544
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CV,1765 Y 1445 RPM,U3P2DCR,208-230/460

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"