Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12 pulg.
- Peso30 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1440 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.51.3040
- Página de producto del fabricante
- ModeloDS65
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382098605
- Diagrama de cableado