Motion
U7P2DCR
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601416
No. Fabricante U7P2DCR
Precio1,288.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1455 rpm - base de 1765 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #04601416
No. Fabricante U7P2DCR
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
Su precio$1,288.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    18.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    22.3 pies-libras
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1455 rpm - 1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    9.1 A, 11 A, 18.2 a 20 A, 22 A
  • Modelo
    DK40
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382098568
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 CV,1765 Y 1455 RPM,U7P2DCR,208-230

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"