Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C16.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete8.9 pies-libras
- Peso58 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1455 rpm - 1765 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida3.8 A, 4.6 A, 7.6 a 8.2 A, 9.2 A
- ModeloDD50
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382098049
- Diagrama de cableado