Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C16.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso87 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1435 rpm - 1755 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida6.2 A, 7.6 A, 12.5 a 13.5 A, 15.1 A
- ModeloDD51
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382098070
- Diagrama de cableado