Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso85 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesCompresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.50–7.90 / 3.90 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosCE, NEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado