Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TC
- Longitud total de la dimensión C15.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete15 pies-libras
- Peso110 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesCompresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
- RPM base1755 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.50–12.50 / 6.20 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida6.2 A, 12.5 a 13.5 A
- ModeloDJ59
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382097349
- Diagrama de cableado