Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud total de la dimensión C19.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete29.8 pies-libras
- Peso120 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida12 A, 24 a 26.6 A
- ModeloDJ63
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382097301
- Diagrama de cableado