Motion
S10P1AC
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3515 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601496
No. Fabricante S10P1AC
Precio1,617.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 10 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 3515 rpm, superficie C/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04601496
No. Fabricante S10P1AC
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
Su precio$1,617.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Par de apriete
    14.9 pies-libras
  • Peso
    131 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    3515 rpm
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382097554
  • Corriente máxima permitida
    11.7 A, 23.5 a 26.5 A
  • Modelo
    DJ86
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382097554
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 HP,3515 RPM,S10P1AC,208-230/460 V,215

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good