Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182T
- Longitud total de la dimensión C14.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete6.7 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1180 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382091460
- Corriente máxima permitida2.6 A, 5.1 a 5.2 A
- ModeloDA59
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382091460
- Diagrama de cableado