Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C15.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete72.65 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.3 A, 4.6 a 4.7 A
- ModeloPH63ACZ1086015B
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO786382090937