Motion
1860PEP
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en banda/perno, aire continuo
Artículo MI #04601500
No. Fabricante 1860PEP
Precio271.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, base de 1125 rpm, montaje en banda/perno, aire continuo
Artículo MI #04601500
No. Fabricante 1860PEP
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
Precio271.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    9.56 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    19.49 pies-libras
  • Peso
    12.66 lb

Detalles

  • RPM base
    1125 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    1.4 A
  • Modelo
    K055WRG0121012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Banda / pasador
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382094911

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP,1125 RPM,1860PEP,208-230 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"