Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C10.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete18.62 pies-libras
- Peso25 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 4P, 56C
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382053376
- Corriente máxima permitidaDe 3.3 a 3.5 A, 7.0 A
- ModeloC063HNE5054014J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeCara en C / Base
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático