Motion
300E122

Drillco
300E122

Broca de longitud de máquina de tornillo - 11/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-11/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3 pulg.
Artículo MI #04601617
No. Fabricante 300E122
Precio5.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drillco
300E122

Broca de longitud de máquina de tornillo - 11/32 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-11/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 3 pulg.
Artículo MI #04601617
No. Fabricante 300E122
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
Precio5.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11/32 pulg.
  • Longitud del canal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/32 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Calidad del material
    M2
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    300E
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
300E122 11/32 BROCA SML

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"