Motion
421AK00421B
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04601660
No. Fabricante 421AK00421B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón axial hidráulica - ADU, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #04601660
No. Fabricante 421AK00421B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de drenaje
    1.0625-12 UNF-2B Junta tórica SAE
  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    Brida dividida de 4-Bolt1 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2.00 AAG;1.00 AAG

Detalles

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con Load Sense
  • Desplazamiento
    62.3 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Ubicación del puerto de drenaje
    Parte superior (parte inferior tapada)
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    15T 16/32 Spline
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE B 2-Bolt
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Tipo de puerto
    Código 61 Brida
  • Serie
    ADU

Descripción general

Descripción del fabricante
421AK00421B BOMBA
  • Larga vida útil de la bomba
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El tamaño compacto ahorra espacio
  • El diseño promueve un sistema sin fugas
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"