Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 pulg.
- Fuerza final6 lb
- Fuerza inicial1-1/2 lb
- Tamaño de la rosca5/16-18 pulg.
- Diámetro de la punta5/32 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Estilo de émboloRoscado
- Tipo de émboloPrimavera
- Tipo de paso de roscaTosca
- Material de la boquillaAcero