Motion
DWDTS9/16

DRILL AMERICA
DWDTS9/16

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 9/16 pulg., canal de 4-7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #04601679
No. Fabricante DWDTS9/16
Precio24.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDTS9/16

Broca de mango cónico - Serie DWDTS, material de acero de alta velocidad, 9/16 pulg., canal de 4-7/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 8-3/4 pulg.
Artículo MI #04601679
No. Fabricante DWDTS9/16
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
Precio24.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/16 pulg.
  • Longitud del canal
    4-7/8 pulg.
  • Longitud total
    8-3/4 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    2MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDTS
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDTS9/16 TWIST DE BROCA 9/16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"