Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg.
- Incrementos1/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande3/8 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Número de piezas21
- Canales parabólicosNo
- SerieD/A
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha