Motion
DWT64005
Macho de roscar de tubo - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #04601715
No. Fabricante DWT64005
Precio15.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie DWT, material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/8 – 27 , NPT
Artículo MI #04601715
No. Fabricante DWT64005
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
Precio15.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1/8 – 27

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    DWT
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
DWT64005 TUBO DE TOPE 1/8 NPT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo