Motion
GPB5-20
Cartucho de poliolefina bicomponente - 5.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 80 psid
Artículo MI #04601748
No. Fabricante GPB5-20
Precio58.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de poliolefina bicomponente - 5.00 μm, 20.00 pulg. de largo, 80 psid
Artículo MI #04601748
No. Fabricante GPB5-20
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
Su precio$58.62/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    20.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Enlace térmico
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Modelo de carcasa CUNO
    C
  • Presión diferencial
    80 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    DOE
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Poliolefina
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    5.00 μm
  • Aplicaciones típicas
    Alimentos y bebidas, tintas de alta pureza, pinturas y revestimientos, clasificaciones de partículas, pre-filtrado de OR, resinas

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHO DE FILTRO DE GPB5-20 20"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good