Motion
EM2333T-G
Motor de conexión a tierra del eje - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1765 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #04601923
No. Fabricante EM2333T-G
Precio4,045.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de conexión a tierra del eje - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 254T Frame, Caja TEFC, 60 Hz, 1765 rpm Base, Servicio continuo
Artículo MI #04601923
No. Fabricante EM2333T-G
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
Su precio$4,045.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    23.3600 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    23.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    255 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cepillo de conexión a tierra del eje del balador instalado internamente. Motor aislado de clase H. Rodamientos de bolas regrasables. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos son diseños Super-E® que cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    18.1 A @ 460 V; 36.2 A @ 230 V; 38.0 A @ 208 V
  • Aplicaciones
    Motores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado, motores de bomba y otras aplicaciones de uso general con un variador de velocidad ajustable.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    15HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 254T, 0944M, TEFC, F1
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    36.2 A;18.1 A
  • Corriente de carga completa
    18.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    15 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2333T-G
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Código de diseño del motor
    A
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Placa de identificación
    EM2333T-G
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568547908
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2333T-G 15 1750 254T con SGR
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good