Motion
36517
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04602054
No. Fabricante 36517
Precio94.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave Trantorque
Artículo MI #04602054
No. Fabricante 36517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +18746 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3438 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    7607 lb
  • Longitud de montaje
    1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    1-11/32 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    +28119 psi
  • Peso
    0.300 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    137 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345025447
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    317 pies-libras
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    Equipo original de Trantorque
  • UPC_NO
    662345025447

Descripción general

Descripción del fabricante
6410100 TRANTORQUE OE 1"
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno