Motion
FH206-18
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04602215
No. Fabricante FH206-18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/8 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, 1.4100 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #04602215
No. Fabricante FH206-18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.9380 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7090 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    0.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590034857
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2320 lbf
  • Tipo de sello
    RST
  • Serie
    FH
  • UPC_NO
    8865590034857

Descripción general

Descripción del fabricante
PLAQUITA DE FH206-18 BOLAS DE TORNILLO C/ ESTRECHA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo