Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo4.9375 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante415
- Tamaño mínimo del chavetero1-1/4 x 5/8 pulg.
- Peso29.62 lb
Detalles
- Tipo de casquilloKit de casquillo cónico
- Número de catálogo del fabricante415TBP415B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460584867
- Tipos de productosKit de casquillo TorgTaper Plus
Descripción general
- Casquillo cónico exclusivo: un solo casquillo TorqTaper se instala desde cualquier lado de la unidad para un montaje fácil de poner y quitar, con anillo estabilizador.