Motion
LTR-2 CTG
Grasa para automóviles LTR-2: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color rojo, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +400 °F
Artículo MI #04602305
No. Fabricante LTR-2 CTG
Precio16.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa para automóviles LTR-2: presión extrema, a base de petróleo, composición de grasa espesada con complejo de litio, grado 2 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, contenedor de cartucho, color rojo, no apto para alimentos, resistente al agua, de +5 a +400 °F
Artículo MI #04602305
No. Fabricante LTR-2 CTG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    2
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    19.25 pulg.
  • Ancho general
    11.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Construcción industrial multiuso, automoción, marina, minería donde se requiere grasa roja
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Grasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    263°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Número de Upc del fabricante
    089215316700
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    40
  • Serie
    LTR-2
  • Rango de temperatura
    +5 a +400 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    089215316700
  • Viscosidad
    460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    Pérdida inferior al 5 %

Descripción general

Descripción del fabricante
L0167-098 GRASA LTR-2 13.5OZ CTG
  • Adhesivo, pegajoso
  • Resistente al agua
  • Color rojo