Motion
PCM 121412 E

SKF
PCM 121412 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 12 mm, 12 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04602561
No. Fabricante PCM 121412 E
Precio9.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 121412 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 12 mm, 12 mm Longitud, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #04602561
No. Fabricante PCM 121412 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4724 pulg., 12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Longitud total
    12 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento;Construcción de paredes finas
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo recto compuesto de PTFE
  • Tipo de ranura
    Ranuras rellenas de grafito
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Número de catálogo del fabricante
    PCM 121412 E
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 250 °C, -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Casquillo
  • UPC_NO
    7316571851679

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 121412 E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"