Motion
1100H10.25

MEGADYNE
1100H10.25

H, 0.5000 in Pitch, 2794 mm Pitch Length, 10.2500 in Width, 220 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04603499
No. Fabricante 1100H10.25
Precio1,574.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1100H10.25

H, 0.5000 in Pitch, 2794 mm Pitch Length, 10.2500 in Width, 220 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04603499
No. Fabricante 1100H10.25
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
Precio1,574.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2794 mm
  • En general Ancho  
    10.2500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    2794 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    220

Descripción general

Descripción del fabricante
1100H10.25 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H