Motion
1250H087

MEGADYNE
1250H087

H, 0.5000 in Pitch, 3175 mm Pitch Length, 0.8700 in Width, 250 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604069
No. Fabricante 1250H087
Precio172.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1250H087

H, 0.5000 in Pitch, 3175 mm Pitch Length, 0.8700 in Width, 250 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604069
No. Fabricante 1250H087
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
Precio172.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3175 mm
  • En general Ancho  
    0.8700 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    3175 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
1250H087 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good