Motion
1250H175

MEGADYNE
1250H175

H, 0.5000 in Pitch, 3175 mm Pitch Length, 1.7500 in Width, 250 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604076
No. Fabricante 1250H175
Precio305.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1250H175

H, 0.5000 in Pitch, 3175 mm Pitch Length, 1.7500 in Width, 250 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604076
No. Fabricante 1250H175
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
Precio305.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3175 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    3175 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    250

Descripción general

Descripción del fabricante
1250H175 PASO DE CORREA DE TEMPORIZACIÓN-H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"