Motion
1260XH500

MEGADYNE
1260XH500

XH, 0.8750 in Pitch, 12.6000 in Pitch Length, 127 mm Width, 144 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604118
No. Fabricante 1260XH500
Precio1,718.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1260XH500

XH, 0.8750 in Pitch, 12.6000 in Pitch Length, 127 mm Width, 144 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04604118
No. Fabricante 1260XH500
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
Precio1,718.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.6000 pulg.
  • En general Ancho  
    127 mm
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud del paso
    12.6000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XH
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    144

Descripción general

Descripción del fabricante
1260XH500 CORREA DE TIEMPO-PASO XH

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"