Motion
1610-14M-44

MEGADYNE
1610-14M-44

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 44 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04605483
No. Fabricante 1610-14M-44
Precio431.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1610-14M-44

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1610 mm, 44 mm de ancho, 115 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04605483
No. Fabricante 1610-14M-44
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
Precio431.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1610 mm
  • En general Ancho  
    44 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1610 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    115

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE AJUSTE DE 1610-14M-44 HTB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good