Motion
1700H14.00

MEGADYNE
1700H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 4318 mm Pitch Length, 14.0000 in Width, 340 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04605819
No. Fabricante 1700H14.00
Precio3,243.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
1700H14.00

H, 0.5000 in Pitch, 4318 mm Pitch Length, 14.0000 in Width, 340 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04605819
No. Fabricante 1700H14.00
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
Precio3,243.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4318 mm
  • En general Ancho  
    14.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    4318 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    340

Descripción general

Descripción del fabricante
1700H14.00 CINTURÓN DE AJUSTE