Motion
2100-14M-200

MEGADYNE
2100-14M-200

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 200 mm de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04607095
No. Fabricante 2100-14M-200
Precio2,994.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
2100-14M-200

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 2100 mm, 200 mm de ancho, 150 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04607095
No. Fabricante 2100-14M-200
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
Precio2,994.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2100 mm
  • En general Ancho  
    200 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    2100 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    150

Descripción general

Descripción del fabricante
2100-14M-200 CINTURÓN DE AJUSTE RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"