Motion
22X8X1000

MEGADYNE
22X8X1000

22X8X1000
Artículo MI #04607449
No. Fabricante 22X8X1000
Precio171.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
22X8X1000

22X8X1000
Artículo MI #04607449
No. Fabricante 22X8X1000
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
Precio171.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    26 °
  • Longitud del paso
    100 mm
  • Parte superior Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Material
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
22X8X1000 VSB MÉTRICO
  • Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
  • Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
  • Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
  • Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron