Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de ranura30 °
- Longitud del paso56.7000 pulg.
- Parte superior Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- MaterialGoma
Descripción general
Descripción del fabricante
2830V567 VELOCIDAD VARIABLE
- Miembros de tensión de módulo alto: garantiza una elasticidad mínima y una excelente estabilidad de la longitud de la correa.
- Paredes laterales Raw Edge: proporciona el máximo agarre y un rendimiento suave y silencioso.
- Resistente al aceite y al calor: ofrece una excelente durabilidad en ambientes hostiles.
- Compuesto de caucho de cloropreno: excelente resistencia al desgaste.