Motion
3150-14M-42T

MEGADYNE
3150-14M-42T

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 42 mm de ancho, 225 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04609957
No. Fabricante 3150-14M-42T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3150-14M-42T

14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3150 mm, 42 mm de ancho, 225 dientes, material de cloropreno
Artículo MI #04609957
No. Fabricante 3150-14M-42T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3150 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3150 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    225

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE TIEMPO TIGER DE 3150-14M-42T HTB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo