Motion
330H15.00

MEGADYNE
330H15.00

H, 0.5000 in Pitch, 33.0000 in Pitch Length, 381 mm Width, 66 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04610383
No. Fabricante 330H15.00
Precio959.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
330H15.00

H, 0.5000 in Pitch, 33.0000 in Pitch Length, 381 mm Width, 66 Teeth, Chloroprene Material
Artículo MI #04610383
No. Fabricante 330H15.00
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
Precio959.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    33.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    381 mm
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    33.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Cloropreno
  • Número de Dientes  
    66

Descripción general

Descripción del fabricante
330H15.00 CINTURÓN DE TEMPORIZACIÓN - PASO H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno